pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7340 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7340 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043281

Codice prodotto

SNRZB5AA7340

Cod. produttore

ZB5AA7340

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde e 1 rosso, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.