pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7121 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO I-O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7121 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO I-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043274

Codice prodotto

SNRZB5AA7121

Cod. produttore

ZB5AA7121

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa doppia Schneider Electric Harmony XB5 ha 1 pulsante bianco e 1 nero, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnata con i simboli "I" e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.