SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA71124 Lampadina a incandescenza - BA 9S - 6V 1,2 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119603492
Codice prodotto
SNRZB5AA71124
Cod. produttore
ZB5AA71124
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
3
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri