pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA651 TESTA PULSANTE BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA651 TESTA PULSANTE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480939822

Codice prodotto

SNRZB5AA651

Cod. produttore

ZB5AA651

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

29 mm

Altezza dell'apertura:

29 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP54

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica con i simboli "freccia su"/"freccia giù". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.