pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV013 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA FILOPANNELLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV013 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489582531

Codice prodotto

SNRZB4FV013

Cod. produttore

ZB4FV013

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.