SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW7A1724 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero/bianco
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Rettangolare
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119603546
Codice prodotto
SNRZB4BW7A1724
Cod. produttore
ZB4BW7A1724
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


