SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW065 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - no
Con diodo integrato - no
Portalampada - BA9s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110891157
Codice prodotto
SNRZB4BW065
Cod. produttore
ZB4BW065
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
no
Con diodo integrato:
no
Portalampada:
BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale



