SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW063 CORPO PULSANTE LUMINOSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...250 V
Portalampada - BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...250 V
Colore della lampada - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110891140
Codice prodotto
SNRZB4BW063
Cod. produttore
ZB4BW063
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...250 V
Portalampada:
BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...250 V
Colore della lampada:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...250 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no