pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW062 CORPO PULSANTE LUMINOSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...250 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...250 V

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110891133

Codice prodotto

SNRZB4BW062

Cod. produttore

ZB4BW062

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...250 V

Portalampada:

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...250 V

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...250 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con la lampadina BA9s. È alimentato a 250 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione tramite lampadina BA9s. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.