pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW041 CORPO PULSANTE LUMINOSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW041 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Altri

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110891843

Codice prodotto

SNRZB4BW041

Cod. produttore

ZB4BW041

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Corpo per pulsante luminoso Ø22, lampadina BA 9S, 1NO. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak - tipo e composizione contatti: 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1, morsetti di fissaggio a vite : > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....