SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVM3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...240 V
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110892499
Codice prodotto
SNRZB4BVM3
Cod. produttore
ZB4BVM3
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...240 V
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...240 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì