pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVBG1 CORPO LAMPADA LED UNIVERSALE 24..120V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110070163

Codice prodotto

SNRZB4BVBG1

Cod. produttore

ZB4BVBG1

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato da 24 a 120 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegatocon semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.