SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVB1 CORPO LAMPADA SPIA LED UNIVERSALE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110892383
Codice prodotto
SNRZB4BVB1
Cod. produttore
ZB4BVB1
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


