pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV6 CORPO LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110889628

Codice prodotto

SNRZB4BV6

Cod. produttore

ZB4BV6

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

no

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con la lampadina BA9s. È alimentato a 250 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo a clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione tramite lampadina BA9s. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.