SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5 CORPO LAMPADA SPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 400...400 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110889666
Codice prodotto
SNRZB4BV5
Cod. produttore
ZB4BV5
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
400...400 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
400...400 V
Trasformatore integrato:
sì
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no