pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D1 CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D1 CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110287158

Codice prodotto

SNRZB4BV4D1

Cod. produttore

ZB4BV4D1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Corpo per lampada spia, ZB4, LED bianco BA 9S, 230 V. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: Montaggio corpo completo/elemento luminoso - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo, morsetti di fissaggio a vite : > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....