pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV083 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV083 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481202253

Codice prodotto

SNRZB4BV083

Cod. produttore

ZB4BV083

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

29 mm

Altezza dell'apertura:

29 mm

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è gialla e di forma rotonda. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.