pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV033E TESTA LAMPADA SPIA VERDE LED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV033E TESTA LAMPADA SPIA VERDE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110290318

Codice prodotto

SNRZB4BV033E

Cod. produttore

ZB4BV033E

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La testa a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è verde. Utilizzata per l'inserimento di un'etichetta. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED integrato è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. Il prodotto è progettato per essere utilizzato per l'inserimento di un'etichetta ed è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambientigravosi.