pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS944 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110888881

Codice prodotto

SNRZB4BS944

Cod. produttore

ZB4BS944

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di rilascio con chiave di blocco (chiave n. 455). Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto e si installa in aperture standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.