pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS12 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110888812

Codice prodotto

SNRZB4BS12

Cod. produttore

ZB4BS12

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

La testa nera per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale perl'utilizzo in ambienti gravosi.