pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BR2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BR2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 60 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110888485

Codice prodotto

SNRZB4BR2

Cod. produttore

ZB4BR2

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

60 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Senza

La testa nera per pulsante a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 60 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 60 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessarioagire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.