pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP1837 TESTA PULSANTE BIANCO CON MEMBRANA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP1837 TESTA PULSANTE BIANCO CON MEMBRANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110222227

Codice prodotto

SNRZB4BP1837

Cod. produttore

ZB4BP1837

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa pulsante bianca a filo ghiera Harmony XB4 con cappuccio in silicone trasparente a membrana funziona con un meccanismo ad impulso. La testa per pulsante con cappuccio in silicone trasparente a membrana fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri contaminanti. Può essere facilmente installato e sostituito su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Grazie al grado di protezione IP69K, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È dotato di ghiera metallica, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Il cappuccio trasparente previene la proliferazione di batteri nelle giunture e negli spazi vuoti, rendendo questo prodotto ideale per ambienti con stringenti requisiti di igiene.