pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110121995

Codice prodotto

SNRZB4BG6F046

Cod. produttore

ZB4BG6F046

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

19 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Pulsanti con ghiera in metallo - Harmony XB4. Testa selettore 2 posizioni - Ronis 455 - Sx. Tipo di prodotto o componente: Testa per selettore. Nome abbreviato: ZB4. Materiale mascherina: Metallo cromato. Profilo operatore: Nero selettore a chiave. Informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90°. Tipo di serratura: Ronis 455. Posizione di estrazione chiave: Sinistra