SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2KB TESTA SELETTORE 2 POS. CHIAVE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110843897
Codice prodotto
SNRZB4BG2KB
Cod. produttore
ZB4BG2KB
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro


