SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG02F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Altri
Illuminabile - no
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110709445
Codice prodotto
SNRZB4BG02F046
Cod. produttore
ZB4BG02F046
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13