pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC58009RA TESTA PULSANTE DIAM. 37MM GIALLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC58009RA TESTA PULSANTE DIAM. 37MM GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Alto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480444678

Codice prodotto

SNRZB4BC58009RA

Cod. produttore

ZB4BC58009RA

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con capsula a filo ghiera giallo, diametro 37 mm, con marcatura bianca H009. L'etichetta è ruotata a 90°. La testa consente di montare il relativo elemento contatti in posizione orizzontale (anziché verticale). Funziona con un meccanismo ad impulso Grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 36 g. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali