SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC54 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro del fungo - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110888416
Codice prodotto
SNRZB4BC54
Cod. produttore
ZB4BC54
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro del fungo:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con illuminazione:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Nessuno