SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC3 TESTA PULSANTE A FUNGO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110888447
Codice prodotto
SNRZB4BC3
Cod. produttore
ZB4BC3
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Senza


