pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC28001RA TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480444135

Codice prodotto

SNRZB4BC28001RA

Cod. produttore

ZB4BC28001RA

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco/rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un cappuccio a filo ghiera nero, diametro 37 mm, con marcatura biancaH001 e simbolo della campana. L'etichetta è ruotata a 90°. La testa consente di montare il relativo elemento contatti in posizione orizzontale (anziché verticale). Funziona con un meccanismo ad impulso Grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 36 g. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali