pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BB2 ASTA AD IMPULSO NERA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BB2 ASTA AD IMPULSO NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 107 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110173239

Codice prodotto

SNRZB4BB2

Cod. produttore

ZB4BB2

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Lunghezza del joystick:

107 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La testa nera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Questa leva fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su controller omnidirezionali compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.