SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA98 TESTA PULSANTE LUMINOSO 6 CAPSULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Set con diversi colori
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481357045
Codice prodotto
SNRZB4BA98
Cod. produttore
ZB4BA98
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Set con diversi colori
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Con anello frontale:
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri