SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2610 Targhetta SINISTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Sinistra
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110000009
Codice prodotto
SNRZB2BY2610
Cod. produttore
ZB2BY2610
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Sinistra
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Etichetta con testo in italiano per pulsanti. Testo: SINISTRA.