SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2101 TARGHETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110614411
Codice prodotto
SNRZB2BY2101
Cod. produttore
ZB2BY2101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Harmony ZB2BY2101 è un'etichetta in plastica. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.