pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BV006 CORPO LAMPADA SPIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BV006 CORPO LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645385

Codice prodotto

SNRZB2BV006

Cod. produttore

ZB2BV006

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

110...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Il corpo per lampada spia è un componente separato della gamma di stazioni di comando pensili di tipo XAC. È dotato di una base di montaggio per l'alimentazione diretta, per lampadine BA 9s o neon non incluse. Funziona con una tensione massima di 400 V. Peso: 15 g.