pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVG1 LED UNIVERSALE 120 VAC - PULSANTIERE XAL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVG1 LED UNIVERSALE 120 VAC - PULSANTIERE XAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...120 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio della base

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110115161

Codice prodotto

SNRZALVG1

Cod. produttore

ZALVG1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

48...120 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio della base

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

48...120 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Il blocco luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è fornito con 230-48-120 V AC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato consemplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.