pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVB1 LED UNIVERSALE 24VAC/DC -PULSANTIERE XAL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVB1 LED UNIVERSALE 24VAC/DC -PULSANTIERE XAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110115093

Codice prodotto

SNRZALVB1

Cod. produttore

ZALVB1

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a pavimento

L'elemento luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è alimentato a 24 V AC/DC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminosocon LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.