SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2VA05 LAMPADA SPIA GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 0
Colore della lente - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione IP frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110648959
Codice prodotto
SNRZA2VA05
Cod. produttore
ZA2VA05
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
0
Colore della lente:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica