SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ800 Zoccolo + tubo 800 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 800 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485433172
Codice prodotto
SNRXVUZ800
Cod. produttore
XVUZ800
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
800 mm
Materiale:
Altri
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 800 mm. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di800 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.