pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ250T Tubo 250 mm + squadra in metallo

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ250T Tubo 250 mm + squadra in metallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza del tubo - 250 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480887130

Codice prodotto

SNRXVUZ250T

Cod. produttore

XVUZ250T

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Lunghezza del tubo:

250 mm

Materiale:

Metallo

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 250 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 250 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP32.