SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ05 Zoccolo + tubo regolabile - nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 0 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480556005
Codice prodotto
SNRXVUZ05
Cod. produttore
XVUZ05
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
0 mm
Materiale:
Altri
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric con tubo regolabile funziona solo con corpo alimentazione DC. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto regolabile e supporto di fissaggio orizzontale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto.Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo regolabile di 210-385 mm. È conforme alle norme CSA, UL e CE e ha un grado di protezione IP65.