SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ03 direct mounting plate - black


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 0 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480711565
Codice prodotto
SNRXVUZ03
Cod. produttore
XVUZ03
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
0 mm
Materiale:
Altri
La unità di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric ha un montaggio diretto a 2 pin. Funziona con corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero, con un diametro di montaggio di 60 mm e altezza di 100 mm. Contiene il corpo alimentazione.L'unità di fissaggio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per colonne luminose modulari. Permette agli utenti di eseguire facilmente l'installazione mediante morsetti a innesto. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.