SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9S ELEMENTO SONORO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno - 60 mm
Colore - Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555879
Codice prodotto
SNRXVUC9S
Cod. produttore
XVUC9S
Produttore
SNR
Funzione:
Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno:
60 mm
Colore:
Nero
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tono regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
volume:
85 dB


