SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC64 ELEMENTO FLASH LED ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Rosso
Diametro esterno - 60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480887079
Codice prodotto
SNRXVUC64
Cod. produttore
XVUC64
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro


