SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC29 Elemento multi-funzione Ø60mm - fisso/flash/rotallarm - IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce rotante
Colore - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555862
Codice prodotto
SNRXVUC29
Cod. produttore
XVUC29
Produttore
SNR
Funzione:
Luce rotante
Colore:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
60 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED