SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC26 ELEMENTO LED BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Blu
Diametro esterno - 60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555848
Codice prodotto
SNRXVUC26
Cod. produttore
XVUC26
Produttore
SNR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Blu
Diametro esterno:
60 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65


