pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21B CORPO NERO 24VAC/DC+COPERCHIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21B CORPO NERO 24VAC/DC+COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Altro

  • Adatto per montaggio del tubo -

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480555916

Codice prodotto

SNRXVUC21B

Cod. produttore

XVUC21B

Produttore

SNR

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Adatto per montaggio del tubo:

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

Il corpo alimentazione nero Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 24 V AC/DC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosionee alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.