SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBN ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN72 NERO NPN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Volume - 89 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480623806
Codice prodotto
SNRXVSV7BBN
Cod. produttore
XVSV7BBN
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
89 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Potenza:
1.8 W
Corrente assorbita:
0.075 A
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con contatto:
sì
Conforme a EN54-23:
no