SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMBP Allarme elettronico PNP nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
3606480032905
Codice prodotto
SNRXVS72BMBP
Cod. produttore
XVS72BMBP
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
90 dB
Grado di protezione (IP):
IP54
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Nero
Potenza:
1.9 W
Corrente assorbita:
0.2 A
Lampada:
Altri
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no