SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMBN Allarme elettronico NPN nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Metodo di montaggio - Altri
Volume - 90 dB
Confezione
1 PZ
EAN
3606480032929
Codice prodotto
SNRXVS72BMBN
Cod. produttore
XVS72BMBN
Produttore
SNR
Tensione nominale:
12...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Metodo di montaggio:
Altri
Volume:
90 dB
Grado di protezione (IP):
IP54
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Nero
Potenza:
1.9 W
Corrente assorbita:
0.2 A
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con contatto:
sì
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


