pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW SIRENA MULTI-SUONO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW SIRENA MULTI-SUONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032943

Codice prodotto

SNRXVS14BMW

Cod. produttore

XVS14BMW

Produttore

SNR

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

IP53

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

0 W

Corrente assorbita:

0.35 A

Lampada:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Harmony XVS14BMW è una sirena multisuono. Fa parte della gamma di allarmi elettronici e sirene Harmony XVS.